スイッチカバー表示N付

スイッチカバー表示N付 - 東芝ライテックスイッチカバー表示N付 - 東芝ライテックスイッチカバー表示N付 - 東芝ライテックスイッチカバー表示N付 - 東芝ライテックスイッチカバー表示N付 - 東芝ライテックスイッチカバー表示N付 - 東芝ライテックスイッチカバー表示N付 - 東芝ライテックスイッチカバー表示N付 - 東芝ライテック
(1件のレビュー)

ワイドアイ配線器具

厚さ(mm)4.5内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19565062WDG1641L(CW)42.2×91.3ウォームベージュ
260
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
19565078WDG1641L(ST)42.2×91.3シルバー
540
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
19565087WDG1641L(WW)42.2×91.3ニューホワイト
260
229
252(税込)
当日出荷
19565096WDG1641M(CW)42.2×45.6ウォームベージュ
260
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
19565105WDG1641M(ST)42.2×45.6シルバー
540
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
19565114WDG1641M(WW)42.2×45.6ニューホワイト
260
189
208(税込)
当日出荷
19565123WDG1641S(CW)42.2×30.3ウォームベージュ
260
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
19565132WDG1641S(ST)42.2×30.3シルバー
540
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
19565148WDG1641S(WW)42.2×30.3ニューホワイト
260
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19565148
2017-05-01
用途: 賃貸物件のメンテナンス
その他業種

元々この商品の弱点なのかもしれませんが、カバー裏についている金具が歪みやすいです。歪むと操作時にカタカタと遊びができたり、操作時にカバーが取れたりするのでこの辺りは改善に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする