曜日別特売

プレート

プレート - 東芝ライテックプレート - 東芝ライテックプレート - 東芝ライテックプレート - 東芝ライテックプレート - 東芝ライテックプレート - 東芝ライテックプレート - 東芝ライテックプレート - 東芝ライテック
(11件のレビュー)
材質化粧板・アダプター:ABS樹脂内容量1枚
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19568465WDG5411(CW)1連1コ用ウォームベージュ120×70×7
170
129
142(税込)
当日出荷
19568474WDG5411(SS)1連1コ用シルバー120×70×7
620
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568483WDG5411(WW)1連1コ用ニューホワイト120×70×7
170
149
164(税込)
当日出荷
19568492WDG5411H(WW)1連1コ用ニューホワイト120×70×7
320
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568508WDG5412(CW)1連2コ用ウォームベージュ120×70×7
170
129
142(税込)
当日出荷
19568517WDG5412(WW)1連2コ用ニューホワイト120×70×7
170
149
164(税込)
当日出荷
19568526WDG5412H(WW)1連2コ用ニューホワイト120×70×7
320
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568535WDG5413(CW)1連3コ用ウォームベージュ120×70×7
170
129
142(税込)
当日出荷
19568544WDG5413(SS)1連3コ用シルバー120×70×7
620
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568553WDG5413(WW)1連3コ用ニューホワイト120×70×7
170
129
142(税込)
当日出荷
19568562WDG5413H(WW)1連3コ用ニューホワイト120×70×7
320
279
307(税込)
当日出荷
19568578WDG5414(CW)2連4コ用(2コ+2コ用)ウォームベージュ120×116×7
340
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568587WDG5414(WW)2連4コ用(2コ+2コ用)ニューホワイト120×116×7
340
289
318(税込)
当日出荷
19568596WDG5414H(WW)2連4コ用(2コ+2コ用)ニューホワイト120×116×7
640
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568605WDG5415(CW)2連5コ用ウォームベージュ120×116×7
340
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568614WDG5415(SS)2連5コ用シルバー120×116×7
1,240
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568623WDG5415(WW)2連5コ用ニューホワイト120×116×7
340
289
318(税込)
当日出荷
19568632WDG5415H(WW)2連5コ用ニューホワイト120×116×7
640
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568648WDG5415HR(WW)2連5コ用ニューホワイト120×116×7
640
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568657WDG5416(CW)2連6コ用ウォームベージュ120×116×7
340
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568666WDG5416(SS)2連6コ用シルバー120×116×7
1,240
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568675WDG5416(WW)2連6コ用ニューホワイト120×116×7
340
289
318(税込)
当日出荷
19568684WDG5416H(WW)2連6コ用ニューホワイト120×116×7
640
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568693WDG5417(CW)3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)ウォームベージュ120×162×7
680
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568702WDG5417(SS)3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)シルバー120×162×7
2,490
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568718WDG5417(WW)3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)ニューホワイト120×162×7
680
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
19568727WDG5417H(WW)3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)ニューホワイト120×162×7
1,280
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568736WDG5418(CW)3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)ウォームベージュ120×162×7
680
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568745WDG5418(SS)3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)シルバー120×162×7
2,490
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568754WDG5418(WW)3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)ニューホワイト120×162×7
680
569
626(税込)
当日出荷
19568763WDG5418H(WW)3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)ニューホワイト120×162×7
1,280
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568772WDG5419(CW)3連9コ用ウォームベージュ120×162×7
680
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568788WDG5419(SS)3連9コ用シルバー120×162×7
2,490
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568797WDG5419(WW)3連9コ用ニューホワイト120×162×7
680
559
615(税込)
当日出荷
19568806WDG5419H(WW)3連9コ用ニューホワイト120×162×7
1,280
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568815WDG5422(CW)4連12コ用ウォームベージュ120×208×7
1,020
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568824WDG5422(WW)4連12コ用ニューホワイト120×208×7
1,020
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
19568833WDG5423(CW)2連3コ用(2コ+1コ用)ウォームベージュ120×116×7
340
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568842WDG5423(WW)2連3コ用(2コ+1コ用)ニューホワイト120×116×7
340
289
318(税込)
翌日出荷
返品不可
19568858WDG5423H(WW)2連3コ用(2コ+1コ用)ニューホワイト120×116×7
640
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568867WDG5423HR(WW)2連3コ用(2コ+1コ用)ニューホワイト120×116×7
640
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
19568876WDG5424(CW)2連4コ用(3コ+1コ用)ウォームベージュ120×116×7
340
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568885WDG5424(SS)2連4コ用(3コ+1コ用)シルバー120×116×7
1,240
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568894WDG5424(WW)2連4コ用(3コ+1コ用)ニューホワイト120×116×7
340
289
318(税込)
当日出荷
19568903WDG5424H(WW)2連4コ用(3コ+1コ用)ニューホワイト120×116×7
640
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
19568912WDG5424HR(WW)2連4コ用(3コ+1コ用)ニューホワイト120×116×7
640
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568928WDG5425(CW)5連15コ用ウォームベージュ120×254×7
1,530
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568937WDG5425(WW)5連15コ用ニューホワイト120×254×7
1,530
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568946WDG5426(CW)3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)ウォームベージュ120×162×7
680
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
19568955WDG5426(WW)3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)ニューホワイト120×162×7
680
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19568465
2024-01-05
用途: 和室のコンセント器具交換用
不動産業

和室の古いTV端子を交換した際、コンセントプレートも一緒に交換しました。
特に問題無く交換出来き、作業も楽にできました。

対象商品 : 19568553
2023-11-20
用途: 住宅リフォーム

ごくまれにこのプレートが取り付けてあるが、近場の電気店やホームセンターでは見ることのない商品なので、ここにあるのでとても助かっている。

対象商品 : 19568553
2023-12-27
用途: 内装リフォーム
不動産業

東芝ライテックを通販で安く買う方法がなかなかないので助かってます。

対象商品 : 19568483
2023-08-19
用途: リフォーム
その他業種

簡単に取り返えできた。
梱包も丁寧だった。この商品じゃないと合わなかったので、在庫があって助かった

対象商品 : 19568483
2023-06-07
用途: 修繕用
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

スイッチプレートを新しくすると綺麗で新しく部屋が見えるのでとても満足しています。

対象商品 : 19568894
2023-02-20
用途: 電気工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 19568535
2022-06-24
用途: コンセント交換
サービス業

コンセント交換に使いました,
少し色が気になりますが、満足です。

対象商品 : 19568623
2020-05-04
用途: プレート破損
社会福祉法人聖ヨハネ学園

Panasonicのものよりも角のRがきれいな気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする