東芝ライテック
トイレ用遅動スイッチ
付属品
サポート スイッチカバー付
適合プレート
WDG5111(WW)、WDG5111(CW)
回路方式
【遅動回路】0.6A100V(換気扇専用)、【遮断回路】3A100V(照明用)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19570985
WDG1722L(CW)
ウォームベージュ
¥
7,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19571003
WDG1722M(CW)
ウォームベージュ
¥
7,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
19570976
WDG1722L
ニューホワイト
¥
6,120
取扱い終了
19570994
WDG1722M
ニューホワイト
¥
7,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください