スイッチカバー

スイッチカバー - 東芝ライテックスイッチカバー - 東芝ライテックスイッチカバー - 東芝ライテックスイッチカバー - 東芝ライテックスイッチカバー - 東芝ライテックスイッチカバー - 東芝ライテックスイッチカバー - 東芝ライテックスイッチカバー - 東芝ライテック
(6件のレビュー)

ワイドアイ配線器具

厚さ(mm)4.5内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19571362WDG1611L(CW)42.2×91.3ウォームベージュ
160
149
164(税込)
13日以内出荷
返品不可
19571378WDG1611L(ST)42.2×91.3シルバー
380
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
19571396WDG1611M(CW)42.2×45.6ウォームベージュ
160
149
164(税込)
当日出荷
19571405WDG1611M(ST)42.2×45.6シルバー
380
349
384(税込)
当日出荷
19571423WDG1611S(CW)42.2×30.3ウォームベージュ
160
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
19571432WDG1611S(ST)42.2×30.3シルバー
380
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
19571448WDG1611S(WW)42.2×30.3ニューホワイト
160
149
164(税込)
当日出荷
19571387WDG1611LN(WW)42.2×91.3ニューホワイト
120
取扱い終了
19571414WDG1611MN(WW)42.2×45.6ニューホワイト
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19571387WDG1611LN(WW)44668988WDG1611LNA(WW)WDG1611LN(WW) スイッチカバーL(WW) 東芝ライテック 44668988スイッチカバーL(WW)東芝ライテック1箱(10個)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19571414WDG1611MN(WW)44668927WDG1611MNA(WW)画像準備中配線器具東芝ライテック1個
119
税込131
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19571448
2023-12-04
用途: スイッチハンドル交換
建設業・工事業

東芝製のこの手のスイッチハンドルには耐久性がない パナや神保と比較しても配線器具にかかる爪が壊れやす製品

対象商品 : 19571387
2023-05-02
用途: 照明用スイッチカバー交換

部品のツメがよく折れるので交換することで操作性が向上しました。(普通になった)
改善を望む。

対象商品 : 19571448
2020-10-12
用途: 照明スイッチの交換

東芝のスイッチに交換の際に必要になったので購入。
ただの板じゃん、と思うけれど、ナイト見た目に成立しないのでしょうがない。
まぁやすいので問題なし。
カバーは上下1段階ずらして取り付けられるようになっている。
今回は3連の上段に付けたけど、ちゃんと位置が合いました。

対象商品 : 19571414
2020-04-01
用途: 電気工事

梱包がとてもていねいでよかったです
またおねがいします

対象商品 : 19571387
2022-11-28
用途: 破損部品の交換
株式会社クレアスコミュニティー不動産業

以前にも破損して交換をする為に発注しました。
使用環境としては、個人の家ではなく施設での使用なので
破損のパーセンテイジは低いと思いますが、
出来ればもっと丈夫に作ってほしいです。

対象商品 : 19571387
2016-11-21
用途: 自宅のスイッチプレートの交換時
建設業・工事業

約7年住んでいる自宅のスイッチプレートが紫外線の影響か、かなり黄ばんでいました。
交換しようと調べたところ、自宅で使用していた分は一昔前の分になっていたため、このプレート・枠・SW・金具等買い換えました。
昔のベージュの物より、白を基調としたデザインに変わっており、すっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする