東芝ライテック
ハーネス用OAタップ
付属品
ハーネスプラグ、電源表示、磁石
電源
15A-125V
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
タイプ
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19569935
DC8112EN-3
3(VCT)
2コ口
2
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19569944
DC8112EN-5
5(VCT)
2コ口
2
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19569953
DC8114EN-3
3(VCT)
4コ口
4
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19569962
DC8114EN-5
5(VCT)
4コ口
4
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19569978
DC8116EN-3
3(VCT)
6コ口
6
¥
7,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19569987
DC8116EN-5
5(VCT)
6コ口
6
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
61日以内出荷
返品不可
19569996
DC8118EN-3
3(VCT)
8コ口
8
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください