東芝ライテック
ハーネス用OAタップ(抜け止め形)
付属品
ハーネスプラグ、電源表示、磁石
電源
15A-125V
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
タイプ
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19570005
DC8122EN-3
3(VCT)
2コ口(抜け止め形)
2
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19570014
DC8122EN-5
5(VCT)
2コ口(抜け止め形)
2
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19570023
DC8124EN-3
3(VCT)
4コ口(抜け止め形)
4
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19570032
DC8124EN-5
5(VCT)
4コ口(抜け止め形)
4
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
31日以内出荷
返品不可
19570048
DC8126EN-3
3(VCT)
6コ口(抜け止め形)
6
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19570057
DC8126EN-5
5(VCT)
6コ口(抜け止め形)
6
¥
8,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19570066
DC8128EN-3
3(VCT)
8コ口(抜け止め形)
8
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください