リューター(日本精密機械工作)
ツイストドリル
高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。
高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに
材質
ハイスピード鋼
軸径(Φmm)
2.34
内容量
1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19746712
T1009
0.9
7
50
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19746737
T1012
1.2
7
50
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746703
T1007
-
-
50
¥
1,100
取扱い終了
19746728
T1010
1
7
50
¥
1,420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください