リューター(日本精密機械工作)
スチールツイストドリル
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。
高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに
材質
スチール鋼
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19746746
T2005
0.5
10
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
19746755
T2006
0.6
10
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19746764
T2007
0.7
10
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19746773
T2008
0.8
10
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19746782
T2009
0.9
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19746798
T2010
1
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746807
T2011
1.1
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746816
T2012
1.2
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19746825
T2013
1.3
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746834
T2014
1.4
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746843
T2015
1.5
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746852
T2016
1.6
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746868
T2017
1.7
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746877
T2018
1.8
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746886
T2019
1.9
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746895
T2020
2
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746904
T2021
2.1
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746913
T2022
2.2
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19746922
T2023
2.3
12
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください