リューター(日本精密機械工作)
LHB-12 モーターユニット
ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 0~12
無負荷電流(A)
0.27
最大負荷電流(A)
15
最大入力(W)
30
最大トルク(N・cm)
2.64
内容量
1本
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LHBC-12)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19752845
LHBM-12
0~30000
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください