ハイブリッドリューター LHB-12

ハイブリッドリューター LHB-12 - リューター(日本精密機械工作)ハイブリッドリューター LHB-12 - リューター(日本精密機械工作)ハイブリッドリューター LHB-12 - リューター(日本精密機械工作)

使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター
正転/逆転切替可能
回転数は2ケタデジタル表示
過負荷防止機能内蔵
過充電防止機能内蔵
フットスイッチ使用可能
5種類のリューター工具付属
様々な加工にご使用頂けます。

質量(g)(モータユニット)180、(パワーユニット)280回転数(min-1[r.p.m])0~30000最大回転数(min-1[r.p.m])30000定格入力電圧(V)0~12(DCV)電源コード(m)1.8使用時間(分)約2時間(満充電時・無負荷)最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12充電時間(時間)約2.5~3定格入力(W)30コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19752863LHB-12
94,400
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする