GOLD2 モーターユニット

GOLD2 モーターユニット - リューター(日本精密機械工作)GOLD2 モーターユニット - リューター(日本精密機械工作)

コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。
ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。
コレットチャック式
無段変速

チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33内容量1本
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LG2C-22)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19752872LG2M-224000~38000
50,500
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする