曜日別特売

GOLD2セット

GOLD2セット - リューター(日本精密機械工作)GOLD2セット - リューター(日本精密機械工作)GOLD2セット - リューター(日本精密機械工作)

コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。
ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。
コレットチャック式
無段変速
パワーユニットは持ち運びに便利なキャリングハンドル付
正転・逆転が可能です。
フットスイッチ(オプション)が使えます。

構成部品LG2M-22+LG2C-22内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19752906LG2-22
78,800
77,980
85,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする