リューター(日本精密機械工作)
モータユニット
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。
先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。
コレットチャック式
無段変速
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 5~30
無負荷電流(A)
0.27
最大負荷電流(A)
1.5
最大入力(W)
42
最大トルク(N・cm)
2.64
内容量
1本
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LPC-120)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19752924
LPM-120
4000~35000
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください