ミニエイト パワーユニット

ミニエイト パワーユニット - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト パワーユニット - リューター(日本精密機械工作)

未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。
高性能マイコン搭載
2ステーション方式
フィードバック機能を搭載
ソフトスタート及びクイックストップ機能付き
正逆回転選択とデジタル回転速度表示
LOADメーター搭載
セルフ診断機能
エラーコード表示
フットコントローラーの接続可能

ヒューズ容量(A)2定格入力AC100V 50/60Hz 30W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19752958LEC-900
59,300
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする