曜日別特売

ミニエイト ヘビーユニット

ミニエイト ヘビーユニット - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーユニット - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーユニット - リューター(日本精密機械工作)

最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。
ハードな加工に最適のハンドピースです。
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。

寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80内容量1本
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19753125LEM-30HA1000~30000340
89,800
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
19753134LEM-15HA1000~15000340
89,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする