曜日別特売

ミニエイト アングルユニット

ミニエイト アングルユニット - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニット - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニット - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニット - リューター(日本精密機械工作)

先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。
ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。
軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。

寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80内容量1本
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。
※アングルハンドピースは15000min-1以下でご使用ください。
※減速ジョイントを使用せずお使いの場合は15000min-1以下でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19753143LEM-15GLA950~14200390
114,100
109,000
119,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753177LEM-15GLLA950~14200400
119,400
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753152LEM-30JGLA250~7400485
156,000
取扱い終了
19753186LEM-30JGLLA250~7400495
161,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする