曜日別特売

ミニエイト アングルユニットGS

ミニエイト アングルユニットGS - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットGS - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットGS - リューター(日本精密機械工作)

先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。
ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。
軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
小形、軽量90度アングルヘッドです。
狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。

寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80内容量1本
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。
※アングルハンドピースは15000min-1以下でご使用ください。
※減速ジョイントを使用せずお使いの場合は15000min-1以下でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19753195LEM-15GSA950~14200290
97,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753204LEM-08GSA950~7500290
97,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753213LEM-30JGSA250~7300385
138,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする