曜日別特売

ミニエイト スイングユニット

ミニエイト スイングユニット - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングユニット - リューター(日本精密機械工作)

先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。
左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。
作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。
独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。

付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1寸法L1(mm)83.5寸法L2(mm)89.8振幅(mm)0~1.6最大入力(W)80内容量1本
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。
※減速ジョイントを使用せずにお使いの場合は、8000min-1以下でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19753222LEM-08WA330
108,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753238LEM-30JWA425
150,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする