曜日別特売

ミニエイト ファイルユニット

ミニエイト ファイルユニット - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルユニット - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルユニット - リューター(日本精密機械工作)

小型軽量のため楽に作業が出来ます。
前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。
レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。
アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。

付属品ホルダー(P7003)入力電圧(V)DC 3.5~30振幅数(min-1[回/分])16.6~133無負荷電流(A)DC 0.13最大負荷電流(A)2.8最大入力(W)80内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク幅(mm)
構成部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19753274RE-18A3501.5HY76+M08A
172,000
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753283RE-10A3501HY87+M08A
149,200
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする