曜日別特売

ストレートグラインダ

ストレートグラインダ - リューター(日本精密機械工作)ストレートグラインダ - リューター(日本精密機械工作)

フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。
軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。
太い径の砥石などの使用にも最適です。

適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19753344L-8単相AC100 50/60Hz6.88500
59,300
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする