リューター(日本精密機械工作)
高速精密マイクロボール盤 BDM-660
1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。
専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。
初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。
ルーマー型ドリル用
穴あけ能力(mm) 鉄工
鋼材:2
穴あけ能力(mm) アルミ
3
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
180×180
電源(V)
3相200 50/60Hz
定格入力(kVA)
1
チャック能力(mm)
Φ1.0~Φ6.0
回転数(min
-1
[r.p.m])
4600~24000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19753387
BDM-660
¥
520,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください