スピンドルミニペンタイプモーターユニット

スピンドルミニペンタイプモーターユニット - リューター(日本精密機械工作)スピンドルミニペンタイプモーターユニット - リューター(日本精密機械工作)

マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。
小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。

チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64内容量1本
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LPC-120)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19753414EPM-1204000~35000
60,900
56,980
62,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする