YSK(山脇産業)
特殊タイプ マフラー(サイレンサー)
直径D1(Φmm)
150
全長L2(mm)
645
内径B1(Φmm)
61.5
内径B2(Φmm)
61.5
形状
丸
寸法L1(mm)
580
寸法L3(mm)
70
スリット
有り
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19548472
AD-060
¥
37,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください