キーゼライト

キーゼライト - 住商アグリビジネスキーゼライト - 住商アグリビジネスキーゼライト - 住商アグリビジネス
(1件のレビュー)

ドイツ、ハートザルツの天然鉱床から産出される苦土肥料です。
天然の硬い結晶構造を持ちます。硫酸と苦土の結合が強く、水溶性でありながら植物の生理に合わせてゆっくりと土壌に浸透。すぐに効果が表れる上、その効果は長い間、安定的に持続します。

登録保証輸第9494号使用量(10aあたり)(水稲)30~40kg、(葉菜類)60~70kg、(根菜類)40~120kg、(果菜類)60~120kg、(果樹)60~80kg、(花卉類)70~90kg、(麦類)20~40kg、(豆類)30~60kg、(甜菜)40~60kg、(アスパラガス)60kg、(お茶)45~75kg内容量1袋(15kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19578082-
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,150/税込¥1,265
北海道地方1¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方1¥2,760/税込¥3,036
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19578082
2023-07-26
用途: マグネシウム補給
その他業種

ぶどうのマグネシウム不足で葉の状態が良くないのでマグネシウム補給のために購入しました。
効果はまだ分かりませんが普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする