土太郎

土太郎 - スミリン農産土太郎 - スミリン農産
(16件のレビュー)

有用微生物の添加により植物の生育環境が良くなり、苗が健全に仕上がります。
通気性、透水性、保水性が大変良いので、がっちりした根を張らせることができます。また、団粒構造は長時間こわれにくいので育苗中の灌水管理は大変楽になります。
緩効性肥料中心の設計により、育苗に必要な養分はすべて含ませてあり、そのまま箱や鉢につめればすぐ使用できます。すべての園芸作物の播種から鉢揚げまでの育苗全般および草花や観葉植物の鉢土にと幅広くご使用ください。

出来数(1袋あたり)【ビニールポット】(9cm)93鉢、(10.5cm)60鉢、(12cm)43鉢、(13.5cm)30鉢、【ペーパーポット】(11号)5箱、(10号)3.7箱内容量1袋(30L)
注意
※育苗期間の長くなる場合には、生育に応じて適宜追肥してください。
※乾燥させないでください。もし乾燥した時は、たっぷり灌水し、よく水をなじませてから、播種または仮植をしてください。
※水稲の育苗には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19578107-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19578107
2025-10-10
用途: 野菜や草花の育苗に
フラワースクールマリコサービス業

気温が高い時期にセルトレーやポットで種まきや育苗する際に重宝します。種まき培土は乾きやすいものが多いので、夏場の育苗には水やりが大変です。この土太郎は、有名なユーチューバさんが使っていて試してみました。たくさんの種類の培土が入っている感じではないのですが、水持ちの良さと水はけの良さが絶妙なバランスです。
もう、3回リピしています。

対象商品 : 19578107
2024-07-24
用途: 芽出しや育苗培土
合同会社北島ライフサイエンス研究所サービス業

培土は多種類有るが、色々使って土太郎に辿り着きました。芽出しから育苗まで失敗無く使えます。適度な水分があり、そのまま使えるのが有り難い。肥料成分も用途に応じた量で丁度良い。質感ですが、良い土使ってるねと言われました。

対象商品 : 19578107
2023-11-01
用途: 野菜苗の育成に使用
農・林・水産業

保水性が良好で野菜、花の育苗に最適です。
ほぼ毎年購入しています。

対象商品 : 19578107
2021-12-18
用途: 種の発芽
その他業種

ユーチューブで農家の方が使っていたので購入してみました。普通の野菜用の土より種の発芽と生育がよく驚きました。ずっと使いたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 19578107
2021-09-18
用途: 草花・野菜用
その他業種

今年プランター用に購入しましたが ミニひまわり・綿・ミニトマト・パプリカ・万願寺唐辛子などどれも立派に育ってくれました 残った土で次はにんにくを栽培したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 19578107
2021-06-16
用途: ミニトマト栽培
その他業種

ミニトマト千果の栽培に使用しました 1か月半が経過しましたが 元肥は使用しなかったのですが トマトの枝もはっぱも立派に茂りました 土が乾くと白くなるのでわかりやすいです また他の植物を育てるたももう一袋購入したいと思います

3が参考にしています
対象商品 : 19578107
2022-04-10
用途: 多肉植物の育成用
アトパパダイビングサービス

育成用に使用してみました。 大きな粒も少し混ざっていたので、ふるいにかけて使用しました。次も購入を考えていたのですが、突然特別運賃の扱いに変わってしまいました。これじゃ購入できません。たいへん残念です。どうにかならないものでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 19578107
2021-05-09
用途: 苗の鉢上げ
その他業種

大変満足しています。鉢上げ後の苗の生育も良好で、今後も使用させていただきたいと考えています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする