たね培土1号

たね培土1号 - スミリン農産たね培土1号 - スミリン農産
(8件のレビュー)

そのまますぐ使える培養土です。
良質な腐植に富む土を原料に、堆肥等を混合してありますので発芽が均一に揃います。
セルトレイに使用しやすい、細粒で軽量な培養土です。定植時の引き抜きが容易です。
緩効性肥料中心の設計により、育苗期間中の肥培管理が軽減できます。
腐植質の造粒培土を原料に使用することで、保肥力・緩衝力を高め、ガッチリとした根張りの良い苗作りを実現できます。

仕様【肥料添加量】N:P2O5:K2O=150:1200:100(mg/L:成分量)【標準分析値】pH(H2O 1:5)6.5出来数(1袋あたり)【セルトレイ】(128穴)13.3、(200穴)15.3、(288穴)14.3、【ペーパーポット】(10号)4.9、(11号)6.7内容量1袋(40L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19578116-
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19578116
2022-04-10
用途: 多肉植物の育成用
アトパパダイビングサービス

多肉植物の育成に使用してみましたが、ふかふかで探していた用土でした。他の用土と配合して使っています。

対象商品 : 19578116
2021-11-27
用途: 種の播種用に購入しました
長谷部園芸農・林・水産業

とても播きやすく冠水もとても良くあとは発芽がどうなのか?

対象商品 : 19578116
2021-05-25
用途: 野菜の播種
卸売・小売業

今まで安価の種まき培土を使っていて発芽率が悪かったですが、この商品はほぼ100%に近い発芽率でした育成もよくがっしりした苗ができました。

3が参考にしています
対象商品 : 19578116
2021-04-21
用途: 農作業時土壌作りに使用します。
その他業種

月末迄は朝晩と昼間の温度差があるので連休入機械で耕す前にまずは種まきや苗作り土壌作り等に使いたいと予定しています、今から楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 19578116
2020-11-21
用途: 花卉の播種、移植に使用

今までで一番根張りが良い培土だった。他の培土より窒素成分が少なくオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 19578116
2020-03-22
用途: 種蒔き・育苗用
農・林・水産業

YOU TUBEで生産農家が絶賛していました。目の細かい培土です。先ずは、定番品で、野菜育苗の経験を積みたく、購入しました。種まき4日目で芽が出てきました。今後が楽しみです。

3が参考にしています
対象商品 : 19578116
2020-03-06
用途: 種の育苗培土として利用しております。
農・林・水産業

種の活着がよさそうです。
これから、色々と活用させていただきます。
また、購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 19578116
2018-12-18
用途: 野菜の育苗
農・林・水産業

2回目の購入となります。以前まで他のメーカーの種培土を使っていたのですが給水が悪く使いにくかったので試しに種培土1号を購入しようしたところ給水能力もよく使いやすかったので再購入となりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする