曜日別特売

酵素でくさーる

酵素でくさーる - 三興酵素でくさーる - 三興酵素でくさーる - 三興
(8件のレビュー)

バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。
複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。
バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。
バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。
バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。
好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。
製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。
ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。

使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)内容量1袋(15kg)
注意
※石灰窒素との併用や、殺菌剤との同時使用はさけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19578125-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 庭の土の再利用

カルスが入手困難のため購入しました。購入直後なので結果はまだ出てません。

対象商品 : 19578125
2022-11-18
用途: 畑の土壌改良として
ひご自然食品卸売・小売業

くさーるを使用後、草が腐食しているようです。続けてみます。

対象商品 : 19578125
2022-08-05
用途: 家庭菜園で出た野菜の残滓の埋め込み時
その他業種

キャベツとか葉の部分は早く地中で発酵するようだけど、芯の部分は1か月経過してもあまり変化はない(固いまま)ですね。コーンの茎とかはどうなるかこれから試してみます。無くなったら、また購入を考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 19578125
2020-10-05
用途: 家庭菜園用に利用
不動産業

畑の雑草にまぜて堆肥にしようと考えて購入しました。草と酵素でくさーるのサンドイッチ方式で畑に置いて、これからどのような変化が出るのか楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 19578125
2020-12-11
用途: 昨年1袋、今年2袋購入家庭菜園に
その他業種

狭い畑で連作障害を少しでも減らしたいため、来年の夏野菜には多く撒いてみます。!

対象商品 : 19578125
2021-01-04
用途: 草木の残渣処理

皆さんご存じと思いますがある程度以上湿気るとダメになりそうな品物です。15㎏袋は農家用サイズなのでお気を付けください。とはいえ大量使用で害の出るものでもありませんが。

2が参考にしています
対象商品 : 19578125
2019-12-02
用途: 生ごみのぼかしに使っている。他に庭の雑草や剪定した庭木などにも使用している
医療・福祉・介護関連業

送料や使用品の値段や安くなるとうれしい。モノタロウ以外では購入ができないのか

対象商品 : 19578125
2018-04-06
用途: 畜産堆肥の発酵促進
農・林・水産業

畜産堆肥に混ぜ 1週間過ぎてもう発酵しなかったが 12日目に熱が出始め
今は様子見です。良い堆肥が出来ると期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする