ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面 8穴
コピー機でもお使いいただけます。
無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.09
ラベルサイズ(mm)
105×148.5
タイプ
白紙
穴数
8穴
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
4面
穴間隔(mm)
80
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59703822
BP2007
1袋(100枚)
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
59703831
BP2007Z
1箱(1200枚)
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください