曜日別特売

マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面

マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面 - ヒサゴ
(1件のレビュー)

インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。

サイズB5厚さ(mm)0.08ラベルサイズ(mm)182×128.5タイプ白紙穴数-紙質上質紙面付2面穴間隔(mm)-用紙サイズB5素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59703874BP2052Z1箱(1200枚)64-8845-96
14,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
59703865BP20521袋(100枚)64-8845-95
1,380
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59703865BP205259703874BP2052ZBP2052 マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面 ヒサゴ 59703874マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面ヒサゴ1箱(1200枚)
11,980
税込13,178
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59703865
2021-12-06
用途: 領収書また受領書用に
赤帽 ティーケー運送運輸・通信業

使い勝手がとても良い これならみんなにも紹介ができる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする