ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面 4穴
(1件のレビュー)
インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。
サイズ
B5
厚さ(mm)
0.08
ラベルサイズ(mm)
182×128.5
タイプ
白紙
穴数
4穴
紙質
上質紙
面付
2面
穴間隔(mm)
80
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59703892
BP2053Z
1箱(1200枚)
64-8845-98
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
59703883
BP2053
1袋(100枚)
64-8845-97
¥
1,380
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください