ジョー・プリンス竹下
丸型平面ハンドル シリンダー鍵なし
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
左右兼用型です。
用途
点検口扉、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様
鍵ナシ
仕上
梨地クロームメッキ仕上
コード
1022713100
取付板厚(mm)
~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
186
内容量
1個
注意
※止金は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19551708
PH-271
¥
1,460
¥
1,459
¥
1,605
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください