マルチプリンタ帳票 A3 白紙 4面 8穴

マルチプリンタ帳票 A3 白紙 4面 8穴 - ヒサゴ
(1件のレビュー)

罫線が印刷されていない無地の用紙です。
罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配はなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。
あらかじめミシン目やファイル穴が入っているので、印刷後ハサミで切ったり、パンチで穴をあける必要がありません。
一度に4枚の帳票が印刷できます。

サイズA3厚さ(mm)0.09ラベルサイズ(mm)210×148.5タイプ白紙穴数8穴白色度(%)80紙質上質紙面付4面穴間隔(mm)80用紙サイズA3アズワン品番64-8846-15素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり内容量1箱(600枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59704005BP2075Z
11,670
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59704005
2022-06-03
用途: 物品の納品書に使用
製造業

紙が少し厚い感じですが2穴も空いていてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする