ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 タテ 2面 4穴
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.09
ラベルサイズ(mm)
105×297
タイプ
白紙タテ
穴数
4穴
白色度(%)
80
紙質
上質紙
面付
タテ2面
穴間隔(mm)
80
用紙サイズ
A4
アズワン品番
64-8846-19
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59704023
BP2093
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください