曜日別特売

表示スタンドA4型

表示スタンドA4型 - ユニット表示スタンドA4型 - ユニット
(3件のレビュー)

パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。

文字内容-材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂質量(kg)3.8取付方式スタンド式本体寸法(mm)(角)300×H1155mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19554526868-15A371-8271差込板:210×307
12,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
地域運賃
19554535868-16A371-8280差込板:297×220
13,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19554526
2022-09-01
用途: 案内板として使用
運輸・通信業

構内の案内板の使用と考え購入しましたが綺麗な商品で良かったです。

対象商品 : 19554526
2020-07-08
用途: 現場の注意表示に使用
製造業

注意表示に使用したんですがちょっと小さくて、A3があればもっと良かったです。

対象商品 : 19554526
2018-09-07
用途: 会場前のサインとして
サービス業

A4紙を入れるホルダーが専用品で市販のA4クリアケースより小さいため流用できない。流用できれば一日で何回か入れ替えするときに楽だったと思う

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする