ユニット
表示スタンドB4型
パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容
-
材質
本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂
質量(kg)
4
取付方式
スタンド式
本体寸法(mm)
(角)300×H1155mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19554544
868-17A
744-7302
差込板:257×374
B4横用
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19554553
868-18A
744-7311
差込板:364×267
B4タテ用
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。