曜日別特売

フリースタンド

フリースタンド - ユニット
(1件のレビュー)

スタンド上部がフリーなので、大小の表示板がワンタッチでセットできます。

文字内容-トラスコ品番371-8298材質鉄(粉体塗装)質量(kg)3.3取付方式スタンド式本体寸法(mm)(角)300×(H)1015mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19554578868-20A-
10,5007,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
13656880868-20A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
10,5007,998
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 案内板
製造業

横幅A4ピッタリサイズ。A4が入りハードクリアケースだと入らない。100均でA4の厚紙買って印刷物を貼り付けました。頑丈さは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする