ユニット
標識スタンド
(1件のレビュー)
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容
無地
材質
鉄(粉体塗装)
厚さ(mm)
(使用可能標識)1.2
タイプ
屋内用
取付方式
スタンド式
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
ベース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19554587
868-25
371-8301
(使用可能標識)450×300
4.3
300×300×H 1088、表示面:465×323
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
地域運賃
19554596
868-27
744-7361
(使用可能標識)600×300
4.6
300×300×H 1088、表示面:615×323
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
19554605
868-29
811-5695
(使用可能標識)600×450
6.4
300×450×H 1088、表示面:615×473
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
19554614
868-31
811-5697
(使用可能標識)300×600
6
300×450×H 1088、表示面:315×623
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません