曜日別特売

標識スタンド(ウエイト付)

標識スタンド(ウエイト付) - ユニット標識スタンド(ウエイト付) - ユニット標識スタンド(ウエイト付) - ユニット標識スタンド(ウエイト付) - ユニット
(1件のレビュー)

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。

文字内容無地材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン厚さ(mm)(使用可能標識)1.2タイプ屋外使用可取付方式スタンド式内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19554623868-26A371-8310(使用可能標識)縦450×横300約3.4(満水時)約15.4300×350×H 1243、表示面:465×323
20,750
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
19554632868-28A811-5694(使用可能標識)縦600×横300約3.7(満水時)約15.7300×350×H 1243、表示面:615×323
22,550
16,980
18,678(税込)
当日出荷
地域運賃
19554648868-30A811-5696(使用可能標識)縦600×横450約4.3(満水時)約16.3300×350×H 1243、表示面:615×473
22,850
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
19554657868-32A371-8328(使用可能標識)縦300×横600約3.9(満水時)約15.9300×350×H 1243、表示面:315×623
22,550
16,980
18,678(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19554623
2017-05-22
用途: 構内交通標識用
株式会社吉田製作所

オリジナルの標識や案内板として利用出来て便利です。
表示を変えれられるので何にでも使えます。
但し、風邪には弱いので注意が必要。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする