ユニット
案内スタンド
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容
無地
付属品
白板1枚付
材質
本体枠:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)、板面:エコユニボード
厚さ(mm)
2
タイプ
屋内用
取付方式
スタンド式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19554666
868-34
811-5698
(板面)900×300
約3.8
327×408×1200
¥
18,540
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
19554675
868-35
811-5699
(板面)600×450
約4
477×408×1104
¥
18,440
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。