ユニット
フロアユニスタンド
表示面積が大きく視認性抜群。コンパクトに折り畳めるため、持ち運び・収納場所を取りません。
種別
両面表示
材質
ポリプロピレン、PVCステッカー
寸法(mm)
300×407×654、表示ステッカー:417×257
質量(kg)
1
色
イエロー
タイプ
屋内用
取付方式
スタンド式
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19554684
868-361AY
関係者以外立入禁止(石綿封じ込め等作業中)
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
19554693
868-36AY
関係者以外立入禁止(石綿除去作業中)
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19554702
868-373AY
立入禁止(工事中)
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。