曜日別特売

サインタワー

サインタワー - ユニットサインタワー - ユニットサインタワー - ユニットサインタワー - ユニットサインタワー - ユニットサインタワー - ユニットサインタワー - ユニットサインタワー - ユニット
(2件のレビュー)

本体が水タンクで、倒れにくい構造。樹脂製なので人や車に優しい安全設計。

取付方式スタンド式材質高密度ポリエチレンタイプ両面表示内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19554885868-87BRプラストッパー8個付811-57884.0(満水時:約37)ブラウン450×H 1200
27,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19554894868-87GRプラストッパー8個付811-57894.0(満水時:約37)グリーン450×H 1200
27,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19554903868-87GYプラストッパー8個付811-57054.0(満水時:約37)グレー450×H 1200
27,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19554912868-87YEプラストッパー8個付811-57064.0(満水時:約37)イエロー450×H 1200
27,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19554928868-88BRプラストッパー16個付811-57904.6(満水時:約37.6)ブラウン450×H 1430
32,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19554937868-88GRプラストッパー16個付811-57914.6(満水時:約37.6)グリーン450×H 1430
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19554946868-88GYプラストッパー16個付811-56644.6(満水時:約37.6)グレー450×H 1430
32,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19554955868-88YEプラストッパー16個付811-56654.6(満水時:約37.6)イエロー450×H 1430
32,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

サインタワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19554912
2022-01-25
用途: 構内の速度制限表示のため
東京都清瀬喜望園その他業種

水を入れ重しのするので、購入時は軽くて取り扱いも簡単。撤去時は水を抜くだけなので、取り扱いは簡単そう。

対象商品 : 19554903
2021-08-06
用途: お店の看板として
株式会社magnet卸売・小売業

お店の看板用と 自転車置き場のマーク用に二つ購入しました
大きさもインパクトがあり 形が高級感あるので とてもいい雰囲気が出ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする