曜日別特売

AD22-40F-03A-AC200V用コイル

AD22-40F-03A-AC200V用コイル - CKD
定格電圧(V)AC200種別部品作動方式パイロット式ポート数2管接続口径Rc2ねじの種類Rc適合本体AD22-40F-03A-AC200V部品名称コイル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
作動方式
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19551848AD22-50A-3A-COIL-AC200VAC200パイロット式2Rc2Rc
5,090
4,835
5,319(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする