ニューサクラカラー

ニューサクラカラー - サクラクレパスニューサクラカラー - サクラクレパスニューサクラカラー - サクラクレパスニューサクラカラー - サクラクレパスニューサクラカラー - サクラクレパスニューサクラカラー - サクラクレパスニューサクラカラー - サクラクレパスニューサクラカラー - サクラクレパス
(6件のレビュー)

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)

用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙質量(g)1080寸法(Φmm)90×120内容量1個(600mL)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19553083ETPW#2レモン
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19553092ETPW#3
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19553108ETPW#4山吹
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
19553117ETPW#5
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19553126ETPW#18
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
19553135ETPW#119朱赤
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19553144ETPW#19
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19553153ETPW#27黄緑
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19553162ETPW#29
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19553178ETPW#30深緑
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
19553187ETPW#31ビリジアン
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
19553196ETPW#225
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19553205ETPW#125
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19553214ETPW#25セルリアンブルー
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
19553223ETPW#36
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19553232ETPW#38群青
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
19553248ETPW#238青藤
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
19553257ETPW#43
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
19553266ETPW#44
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19553275ETPW#49
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19553284ETPW#15黄土
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19553293ETPW#12
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19553302ETPW#17焦茶
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
19553318ETPW#7薄橙
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
19553327ETPW#20ピンク
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19553336ETPW#121オペラレッド
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19553345ETPW#120ローズ
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19553354ETPW#124赤紫
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
19553363ETPW#24
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19553074ETPW#50
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19553092
2021-11-21
用途: 書道パフォーマンス
教育・研究機関

色も鮮やかで、ノビも良く、書きやすかったです。
また、購入したい。

対象商品 : 19553144
2019-08-28
用途: 資材の塗装
農・林・水産業

使いやすく、色がきれいです。耐水性で、普段水中に、浸かっていてもそれ程色落ちしないです。

対象商品 : 19553092
2019-07-23
用途: TV美術製作
株式会社アートワイズ製造業

発色も綺麗で、付着性も問題なかったです。何よりコストパフォーマンスがいい。

対象商品 : 19553293
2017-06-06
用途: 石膏への着色
卸売・小売業

石膏へ着色する際水溶性なのでよく混ざります。石膏と混ぜる前に少し暖かいお湯で溶いた方がダマにならずに上手くいきます。
また中蓋がしっかりしているので久しぶりに使用しても固まっておらず、大容量でも安心して長期にかけて使用できありがたいです。

対象商品 : 19553074
2017-08-10
用途: ベニヤの色塗り
製造業

とても使いやすく、思ったより多くの面積が塗れました。

1が参考にしています
対象商品 : 19553074
2015-11-09
用途: DIY装飾・塗装
その他業種

大容量で安心サイズです。価格も良心的で嬉しい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする