曜日別特売

ニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り

ニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り - サクラクレパスニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り - サクラクレパスニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り - サクラクレパスニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り - サクラクレパスニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り - サクラクレパスニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り - サクラクレパスニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り - サクラクレパスニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り - サクラクレパス
(1件のレビュー)

蛍光色でブラックライト遊びができます。

材質上下キャップ:PP、ポリビン:PE、ラベル:紙寸法(mm)165×65×45質量(g)275内容量1個(200mL)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19553494ETPW200P#51
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19553503ETPW200P#53
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
19553512ETPW200P#302蛍光レモン
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19553528ETPW200P#305蛍光オレンジ
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19553537ETPW200P#319蛍光レッド
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
19553546ETPW200P#320蛍光ピンク
1,900
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
19553555ETPW200P#329蛍光グリーン
1,900
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
19553564ETPW200P#336蛍光ブルー
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19553494
2023-06-27
用途: アクリルに絵
山口書道教室教育・研究機関

綺麗な金でした。
アクリルでも色がのりました。良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする