曜日別特売

ピグマ01

ピグマ01 - サクラクレパスピグマ01 - サクラクレパスピグマ01 - サクラクレパス
(4件のレビュー)

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、
水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。

用途
フロッピーディスク等のラベル
書き。ノート・手紙・イラスト。
コピーファクシミリ原稿。
感熱複写・製版。図面・保存書類・
重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)
線幅(mm)約0.1材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
注意
※木くず等がついた面や絵の具等が完全に乾いていない面に使用すると、
ペン先がつまることがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19553993ESDK01#19
200
199
219(税込)
当日出荷
19554045ESDK01#49
200
199
219(税込)
当日出荷
19553975ESDK01#5オレンジ
200
取扱い終了
19553984ESDK01#12茶色
200
取扱い終了
19554002ESDK01#21ローズ
200
取扱い終了
19554018ESDK01#24
200
取扱い終了
19554027ESDK01#29
200
取扱い終了
19554036ESDK01#36
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19553993
2023-03-13
用途: 近くのい店にはなくて
浅野建設株式会社建設業・工事業

なかなか近くのお店では見つけられず、こちらで購入できて
よかったです

対象商品 : 19553993
2022-12-05
用途: アート作品
その他業種

発色、耐水性など良い。他の色の取り扱いが終了し残念。

対象商品 : 19553975
2018-05-19
用途: レイアウト図の色分け
大内工機

書き味も良く発色も良好です。他の太さのペンもそろえたいと思う。

対象商品 : 19553993
2016-11-14
用途: スケッチ
株式会社ヴェネックス建設業・工事業

書きやすく、雨にもにじまない。インク漏れもしない。非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする