ピグマ

ピグマ - サクラクレパスピグマ - サクラクレパスピグマ - サクラクレパスピグマ - サクラクレパスピグマ - サクラクレパスピグマ - サクラクレパスピグマ - サクラクレパスピグマ - サクラクレパス
(3件のレビュー)

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、
水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。

用途
フロッピーディスク等のラベル
書き。ノート・手紙・イラスト。
コピーファクシミリ原稿。
感熱複写・製版。図面・保存書類・
重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
注意
※木くず等がついた面や絵の具等が完全に乾いていない面に使用すると、
ペン先がつまることがあります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19554088ESDK02#49
200189
189
208(税込)
当日出荷
19554167ESDK04#49
200189
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
19554246ESDK08#49
200199
199
219(税込)
当日出荷
19554282ESDK1#49
200179
179
197(税込)
当日出荷
19554325ESDK2#49
200199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り5点です
19554368ESDK3#49
200189
189
208(税込)
9日以内出荷
返品不可
19554063ESDK02#29
200
取扱い終了
19554142ESDK04#29
200
取扱い終了
19554228ESDK08#29
200
取扱い終了
19554264ESDK1#29
200
取扱い終了
19554307ESDK2#29
200
取扱い終了
19554343ESDK3#29
200
取扱い終了
19554054ESDK02#19
200
取扱い終了
19554133ESDK04#19
200
取扱い終了
19554212ESDK08#19
200
取扱い終了
19554255ESDK1#19
200
取扱い終了
19554298ESDK2#19
200
取扱い終了
19554334ESDK3#19
200
取扱い終了
19554072ESDK02#36
200
取扱い終了
19554158ESDK04#36
200
取扱い終了
19554237ESDK08#36
200
取扱い終了
19554273ESDK1#36
200
取扱い終了
19554316ESDK2#36
200
取扱い終了
19554352ESDK3#36
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19554088
2020-07-08
用途: 建物表示登記申請に添付する建物平面図の作成等に使います。
不動産業

図面の作成に使いましたが、滑らかに作図することが出来ました。ペンのデザインも気に入ってます。

対象商品 : 19554325
2016-11-14
用途: スケッチ
株式会社ヴェネックス建設業・工事業

書きやすく、雨にもにじまない。インク漏れもしない。非常に重宝しています。

対象商品 : 19554255
2016-11-14
用途: スケッチ
株式会社ヴェネックス建設業・工事業

書きやすく、雨にもにじまない。インク漏れもしない。非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする