曜日別特売

ピグマブラッシュ

ピグマブラッシュ - サクラクレパス
(2件のレビュー)

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、
水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
ペン先の違いは、イラスト・デザインワークに効果を発揮します。

用途
フロッピーディスク等のラベル
書き。ノート・手紙・イラスト。
コピーファクシミリ原稿。
感熱複写・製版。図面・保存書類・
重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19554447ESDK-BR#49
200
199
219(税込)
当日出荷
19554377ESDK-BR#5オレンジ
200
取扱い終了
19554386ESDK-BR#12茶色
200
取扱い終了
19554395ESDK-BR#19
200
取扱い終了
19554404ESDK-BR#21ローズ
200
取扱い終了
19554413ESDK-BR#24
200
取扱い終了
19554422ESDK-BR#29
200
取扱い終了
19554438ESDK-BR#36
200
取扱い終了
19554456ESDK-BR#117セピア
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19554386
2020-05-02
用途: 塗装メンテナンス時
その他業種

スノーピークのタープにおける遮光ピグメントPUコーティングが一部剥がれたので、この商品とシームシーラーで補修を行いました。遮光性はあまり無く、顔料ですのでシームシーラーでうまくカバーしないときちんと色付けした状態でシールできません。かといって外側から見ると色を塗った部分は変色して補修跡が明らかに分かります。
・遮光性の低下は諦める
・色を塗る際は薄めに塗って外側から確認する
・シームシーラーは塗り直しせず一度で決める
その3点を意識すればある程度使えると思います。本来の用途とは違いますが、今後も使っていきたいと思います。

対象商品 : 19554395
2016-11-14
用途: スケッチ
株式会社ヴェネックス建設業・工事業

書きやすく、雨にもにじまない。インク漏れもしない。非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする