大谷塗料
ネオデラック1000A
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険等級
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19558848
-
1缶(16kg)
-
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19558857
-
1缶(3.5kg)
クリヤー
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19558866
-
1缶(16kg)
半艶消
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19558875
-
1缶(3.5kg)
半艶消
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19558884
-
1缶(16kg)
全艶消
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19558893
-
1缶(3.5kg)
全艶消
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。