曜日別特売

セーフティーワルツ ネオデラック2020FF

セーフティーワルツ ネオデラック2020FF - 大谷塗料セーフティーワルツ ネオデラック2020FF - 大谷塗料セーフティーワルツ ネオデラック2020FF - 大谷塗料

体育館等激しい運動を行う木部フロアーの用途にご使用頂けます。
トルエン、キシレン等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
塗膜は食品衛生法規格基準に適合の安全性。
耐摩耗性に優れ、強靭な塗膜を維持します。

主な用途木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※ウスメ液はSWネオデラック2020FF専用シンナーをご使用下さい。(10~30%希釈)
希釈が少ない場合はウレタン発砲の原因になります。
※刷毛等の洗いには上記専用シンナー又はSWポリウレタンシンナーをご使用ください。
※本品は空気中の水分と反応し、硬化乾燥する湿気硬化型ウレタン塗料のために、使用毎に容器の蓋を密栓してください。
※開放状態で放置したり、一度使用した残液を元の容器に絶対に戻さないでください。使用できなくなります。
※体育館等の広面積の場合は24時間乾燥させてください。
※体育館等激しい運動をする場所での使用は1~2週間程度の養生期間が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19558927-1缶(16kg)木部艶有
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19558936-1缶(4kg)木部艶有
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
19558945-1缶(16kg)木部半艶消
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19558954-1缶(4kg)木部半艶消
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19558963-1缶(16kg)木部全艶消
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19558972-1缶(4kg)木部全艶消
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする