カナヱ塗料
サンホークルーフ
速乾性、耐候性、密着性。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
内容量
1缶(14L)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用場所
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19560074
-
ニューグレー
屋外用
速乾、耐候
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19560083
-
ディープブラウン
屋外用
速乾、耐候
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19560092
-
ピーコックブルー
屋外用
速乾、耐候
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19560108
-
シルバー
屋外用
速乾、耐候
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。